M10X1.25 3カ-W S45C(H) HLN(ホソメ 大阪魂 13373529 M10X1.25 3カ-W S45C(H) HLN(ホソメ 大阪魂 13373529 M10X1.25 3カ-W S45C(H) HLN(ホソメ 大阪魂 13373529

3カ-W S45C(H) HLN(ホソメ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13373529 品番 M10X1.25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

形状
上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。
上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。
特徴
下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。
この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。
締付けたい位置まで手締めが可能です。
繰り返し使用が可能です。
HLBはベアリング用となります。

長さ(mm)1.25 寸法e(mm)19.6 寸法l(mm)14.4 寸法s(mm)17 寸法m(mm)8 ピッチP(mm)1.25 寸法m1(mm)8 ねじの呼びdM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする