M18X1.5 パ-カRZS45C(H)HLN(ウス(ホソ 大阪魂 13373626 M18X1.5 パ-カRZS45C(H)HLN(ウス(ホソ 大阪魂 13373626 M18X1.5 パ-カRZS45C(H)HLN(ウス(ホソ 大阪魂 13373626

パ-カRZS45C(H)HLN(ウス(ホソ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びdM18 ピッチP(mm)並目:2.5/細目:1.5 注文コード13373626 品番M18X1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,186
販売価格(税別)
2,896
この商品はねじの呼びd・ピッチPなど9種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)1.5 質量(g)52 寸法e(mm)31.2 寸法l(mm)17.8 寸法s(mm)27 寸法m(mm)11 ピッチP(mm)並目:2.5/細目:1.5 寸法m1(mm)11 ねじの呼びdM18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする