変換名人
変換名人の スマホ/タブレット関連アクセサリ
変換名人の コネクタ/変換ケーブル
変換名人の マイクロUSB変換アダプタ
USB変換アダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13373634
品番
CP7985
参考基準価格(税別)
¥459
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
USBmicroBを左向きに変換するアダプタです。
取り回しが不便な場所に機器を接続する時に便利です。
色
ブラック
規格
USB 2.0
結線
フル結線
オス形状
USBmicroB(左L型オス)
メス形状
USBmicroB(メス)
注意
※製品は国内向けの民生品です。