大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
パ-カRZS45C(H)HLN(ウス(ホソ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼びd
M20
ピッチP(mm)
並目:2.5/細目:1.5
注文コード
13373635
品番
M20X1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,294
販売価格(税別)
¥
2,085
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼びd・ピッチP
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
1.5
質量(g)
67
寸法e(mm)
34.6
寸法l(mm)
19.3
寸法s(mm)
30
寸法m(mm)
12
ピッチP(mm)
並目:2.5/細目:1.5
寸法m1(mm)
12
ねじの呼びd
M20