変換名人
USB変換アダプタ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
13373650
品番
CP7992
参考基準価格(税別)
¥459
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
USBmicroBを右向きに変換するアダプタです。
取り回しが不便な場所に機器を接続する時に便利です。
色
ブラック
規格
USB 2.0
結線
フル結線
オス形状
USBmicroB(右L型オス)
メス形状
USBmicroB(メス)
注意
※製品は国内向けの民生品です。