M24X2.0 パ-カRZS45C(H)HLN(ウス(ホソ 大阪魂 13373660 M24X2.0 パ-カRZS45C(H)HLN(ウス(ホソ 大阪魂 13373660 M24X2.0 パ-カRZS45C(H)HLN(ウス(ホソ 大阪魂 13373660

パ-カRZS45C(H)HLN(ウス(ホソ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びdM24 ピッチP(mm)並目:3/細目:2 注文コード13373660 品番M24X2.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,526
販売価格(税別)
3,205
この商品はねじの呼びd・ピッチPなど9種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)2 質量(g)116 寸法e(mm)41.6 寸法l(mm)22.9 寸法s(mm)36 寸法m(mm)14 ピッチP(mm)並目:3/細目:2 寸法m1(mm)14 ねじの呼びdM24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする