大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
パ-カRZS45C(H)HLN(ウス(ホソ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼びd
M30
ピッチP(mm)
並目:3.5/細目:2
注文コード
13373678
品番
M30X2.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,219
販売価格(税別)
¥
6,563
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼びd・ピッチP
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
2
質量(g)
260
寸法e(mm)
53.1
寸法l(mm)
29.9
寸法s(mm)
46
寸法m(mm)
18
ピッチP(mm)
並目:3.5/細目:2
寸法m1(mm)
18
ねじの呼びd
M30