M30X1.5 パ-カRZS45C(H)HLN(ウス(ホソ 大阪魂 13373696 M30X1.5 パ-カRZS45C(H)HLN(ウス(ホソ 大阪魂 13373696 M30X1.5 パ-カRZS45C(H)HLN(ウス(ホソ 大阪魂 13373696

パ-カRZS45C(H)HLN(ウス(ホソ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びdM30 ピッチP(mm)1.5 注文コード13373696 品番M30X1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,016
販売価格(税別)
5,469
この商品はねじの呼びd・ピッチPなど9種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)1.5 寸法S(mm)46 寸法e(mm)53.1 寸法l(mm)29.9 寸法m(mm)18 ピッチP(mm)1.5 寸法m1(mm)18 ねじの呼びdM30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする