変換名人
変換名人の PCアクセサリー
変換名人の ケーブル
変換名人の 変換・延長アダプタ
変換ケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13373799
品番
OP9156
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
PS/2をUSBAに変換するアダプタです。
PS/2端子のマウス/キーボードを同時に1つのUSBで接続できます。
色
アイボリー
コネクタ形状
PS/2×2 - USB A
インターフェース
USB2.0
ケーブル長(cm)
約23
変換タイプ
オス - メス
注意
※製品は国内向けの民生品です。