変換名人
変換名人の PCアクセサリー
変換名人の ケーブル
変換名人の 変換・延長アダプタ
M/B アクセサリー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13373817
品番
PD8531
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
マザーボードのUSB3.0ヘッダ端子をUSB3.0A(メス)×2に変換するケーブルです。
USB3.0ヘッダ端子1つを2つのUSB3.0で接続できます。
色
ブラック
コネクタ形状
M/B USB 3.0ヘッダ端子 - USB 3.0 A(メス)×2
インターフェース
USB 3.0
ケーブル長(cm)
約10
変換タイプ
メス - メス
注意
※製品は国内向けの民生品です。