大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の その他六角ナット
パイロットツキ6カクナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(13個)
注文コード
13373967
品番
M10X1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
1.5
寸法S(mm)
17
寸法h(mm)
9.9
寸法k(mm)
2.1
寸法m(mm)
7.8
寸法dk(mm)
11.55
ねじの呼びd
M10