M12X1.75 パイロットツキ6カクナット 大阪魂 13373976 M12X1.75 パイロットツキ6カクナット 大阪魂 13373976 M12X1.75 パイロットツキ6カクナット 大阪魂 13373976

パイロットツキ6カクナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(9個) 注文コード 13373976 品番 M12X1.75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)1.75 寸法S(mm)19 寸法h(mm)12.1 寸法k(mm)2.4 寸法m(mm)9.7 寸法dk(mm)15.2 ねじの呼びdM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする