大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の その他六角ナット
パイロットツキ6カクナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
13374001
品番
M16X2.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
2
寸法S(mm)
24
寸法h(mm)
15.7
寸法k(mm)
3
寸法m(mm)
12.7
寸法dk(mm)
19.5
ねじの呼びd
M16