M5X0.8 6カクウエルドN1B(タナハラ 大阪魂 13374107 M5X0.8 6カクウエルドN1B(タナハラ 大阪魂 13374107 M5X0.8 6カクウエルドN1B(タナハラ 大阪魂 13374107

6カクウエルドN1B(タナハラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(87個) 注文コード 13374107 品番 M5X0.8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)0.8 寸法H(mm)強度区分5用:5/強度区分8用:5 寸法t(mm)0.8 寸法S(mm)11 寸法D(mm)7 寸法D1(mm)7 寸法h(mm)0.8 寸法g(mm)0.5 寸法f(mm)0.2〜1 ねじの呼びM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする