M12ホソメ1.25 6カクウエルドN1B(タナハラ 大阪魂 13374168 M12ホソメ1.25 6カクウエルドN1B(タナハラ 大阪魂 13374168 M12ホソメ1.25 6カクウエルドN1B(タナハラ 大阪魂 13374168

6カクウエルドN1B(タナハラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(16個) 注文コード 13374168 品番 M12ホソメ1.25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法H(mm)11 寸法t(mm)1.2 寸法S(mm)19 寸法D(mm)15 寸法D1(mm)15 寸法h(mm)0.7 寸法g(mm)0.8 寸法f(mm)0.2〜1.2 ねじの呼びM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする