M4(7X10 SUSフランジN(Sツキ 大阪魂 13374177 M4(7X10 SUSフランジN(Sツキ 大阪魂 13374177 M4(7X10 SUSフランジN(Sツキ 大阪魂 13374177

SUSフランジN(Sツキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(19個) ねじの呼びdM4 注文コード13374177 品番M4(7X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はねじの呼び・ねじの呼びd・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです)
フランジで座面が大きく確保できており、ナット自体の座面を大きくする必要が無いため、平径は小型が標準になります。
フランジ径を更に大きくした「ツバ大」タイプもございます。
セレート付は相手材を傷つける場合がございますので、用途に合わせて使い分けが必要です。
サンコー社員の独り言1・・・
フランジナットでは取扱いの無い大きな径をお問い合わせの際には、「スカートナット」はいかがでしょうか?
S45C品で、M24までございますので、もしもの際には一度ご検討宜しくお願い致します。
サンコー社員の独り言2・・・
フランジナットのM14は市場性が無く、JIS規格上でも「なるべく用いない」とあるため
普段は、ハルダー製品・ニューストロング製品・杉本製品で提案しております
検索の際には
ハルダー製品:HA-00-N008
ニューストロング製品:W5-00-M001
杉本製品:N0-08-S360
で検索して頂くとスムーズに行えます(いずれも熱処理品・セレート無し品です)

材質ステンレス 寸法s(mm)7 寸法m(mm)4.5 ねじの呼びdM4 寸法dc(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする