変換名人
変換名人の テレビ受信用機器
変換名人の テレビ用ケーブル/アンテナ端子
変換名人の 同軸ケーブル/アンテナケーブル
アンテナケーブル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13374499
品番
AN4304
参考基準価格(税別)
¥1,042
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ケーブル長30cmの4Cアンテナケーブルです。
近い距離で接続する時などに便利です。
2本入りでお得です。
寸法
太さ:4C
コネクタ形状
アンテナ コネクタ(F型 オス) - アンテナ コネクタ(F型 オス)
ケーブル長(cm)
30
オス形状
アンテナコネクタ(F型オス)/アンテナコネクタ(F型オス)
変換タイプ
オス-オス
注意
※製品は国内向けの民生品です。