M20 SUSHLスプリング(ホリゾン 大阪魂 13374545 M20 SUSHLスプリング(ホリゾン 大阪魂 13374545 M20 SUSHLスプリング(ホリゾン 大阪魂 13374545

SUSHLスプリング(ホリゾン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) サイズM20 注文コード13374545 品番M20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る
サイズM20 質量(g)1.6 寸法L(mm)27.5 内径(Φmm)15.9 線径(Φmm)0.9 巻数5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする