大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
SUSHLスプリング(ホリゾン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
サイズ
W3/8
注文コード
13374561
品番
3/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
W3/8
質量(g)
0.35
内径(Φmm)
7.2
寸法H(mm)
17
線径(Φmm)
0.8
巻数
5