3/4-16-2D ステン ロックEサ-ト(UNF (L 大阪魂 13374649 3/4-16-2D ステン ロックEサ-ト(UNF (L 大阪魂 13374649 3/4-16-2D ステン ロックEサ-ト(UNF (L 大阪魂 13374649

ステン ロックEサ-ト(UNF (L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13374649 品番 3/4-16-2D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
自由巻数(±1/4)20 5/8 タップ下穴径最大(Φmm)19.6 自由外径最大(Φmm)22.89 ねじの呼びU3/4-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする