変換名人
変換名人の PCアクセサリー
変換名人の ケーブル
変換名人の 変換・延長アダプタ
USB変換アダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13374700
品番
OP8654
参考基準価格(税別)
¥1,667
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
USBA端子をRJ45に変換するアダプタです。
LANの接続端子のない端末をLAN接続した時に便利です。
色
ホワイト
質量(g)
18
規格
USB 2.0
コネクタ形状
USB A(オス) - RJ45(メス)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
21×16×59
オス形状
USB A
メス形状
RJ45
変換タイプ
オス-メス
コネクタ1
USB A
コネクタ2
RJ45
注意
※製品は国内向けの民生品です。