M12X1.5 パ-カRZ S45C(H) HLN(ホソメ 大阪魂 13374710 M12X1.5 パ-カRZ S45C(H) HLN(ホソメ 大阪魂 13374710 M12X1.5 パ-カRZ S45C(H) HLN(ホソメ 大阪魂 13374710

パ-カRZ S45C(H) HLN(ホソメ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びdM12 ピッチ(mm)1.5 注文コード13374710 品番M12X1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥763
販売価格(税別)
694
この商品はねじの呼びd・ピッチP・ピッチなど8種類から選べます 他の種類を見る

形状
上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。
上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。
特徴
下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。
この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。
締付けたい位置まで手締めが可能です。
繰り返し使用が可能です。
HLBはベアリング用となります。

長さ(mm)1.5 ピッチ(mm)1.5 寸法S(mm)19 寸法l(mm)14.4 寸法m(mm)10 寸法m1(mm)10 ねじの呼びdM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする