M4 SUS316フクロN(ユニュウ 大阪魂 13374746 M4 SUS316フクロN(ユニュウ 大阪魂 13374746 M4 SUS316フクロN(ユニュウ 大阪魂 13374746

SUS316フクロN(ユニュウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(14個) 注文コード 13374746 品番 M4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

袋ナットの輸入品です
締結後、袋のキャップ部分が見栄えを良くしたり、安全面を求めるところに使用されることが多いです
一般的には3形2種の製品が市場性が高いです(メーカー調べ)
袋ナットには「形」と「種」で管理されております
1形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝の無いもの
2形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝が有るもの
3形:六角部とキャップ部とを溶接したものとする
種は使われるナットが1種・2種・3種かどうかになります
※一般的な3形2種はキャップ部を2種ナットに溶接したものとなります

寸法r(mm)0.5 寸法S(mm)7 寸法T2(mm)0.6 寸法R(mm)3 ねじの呼びM4 寸法m2(mm)6.2 寸法m3(mm)3.2 寸法A'(mm)5.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする