曜日別特売
CA1877 USB変換ケーブル 変換名人 13374788

CA1877 USB変換ケーブル 変換名人 13374788
CA1877 USB変換ケーブル 変換名人 13374788
CA1877 USB変換ケーブル 変換名人 13374788

USB変換ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード13374788品番CA1877
参考基準価格(税別)¥522販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

A-miniBタイプのUSB変換ケ-ブルです。
ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。
デジタルカメラなどのminiBケーブルをAに変換する時に便利です。

ブラック質量(g)12コネクタ形状USB A(メス) - USB mini B(メス)ケーブル長(cm)約20変換タイプメス - メス
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする