曜日別特売
CA2706 USBケーブル 変換名人 13374910

CA2706 USBケーブル 変換名人 13374910
CA2706 USBケーブル 変換名人 13374910
CA2706 USBケーブル 変換名人 13374910
CA2706 USBケーブル 変換名人 13374910

USBケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード13374910品番CA2706
参考基準価格(税別)¥834販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

USB3.0AをL型で上向きに変換するケーブルです。
ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。
端子にテンションをかけたくくない時に利用できます。
突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。

ホワイト質量(g)16ケーブル長(m)0.2コネクタ形状USB 3.0 A(メス) - USB 3.0 A(上L型 オス)インターフェースUSB 3.0ケーブル長(cm)約20変換タイプオス - メス
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする