M8(12X17 3カ-ユニ フランジN(Sツキ(ユニュウ 大阪魂 13375209 M8(12X17 3カ-ユニ フランジN(Sツキ(ユニュウ 大阪魂 13375209 M8(12X17 3カ-ユニ フランジN(Sツキ(ユニュウ 大阪魂 13375209

3カ-ユニ フランジN(Sツキ(ユニュウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(86個) 注文コード 13375209 品番 M8(12X17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法s(mm)12 寸法m(mm)7.5 ねじの呼びdM8 寸法dc(mm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする