曜日別特売
OP1914 変換ケーブル 変換名人 13375260

OP1914 変換ケーブル 変換名人 13375260
OP1914 変換ケーブル 変換名人 13375260
OP1914 変換ケーブル 変換名人 13375260

変換ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード13375260品番OP1914
参考基準価格(税別)¥2,084販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

RS232をUSBAに変換するケーブルです。
モデムなどをUSB接続する時に便利です。
ケーブル長が1.8mで扱いやすくなっています。

ブラック質量(g)88コネクタ形状RS232(オス) - USB A(オス)加工金メッキケーブル長(cm)約180変換タイプオス-オス
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする