変換名人
変換名人の PCアクセサリー
変換名人の ケーブル
変換名人の 変換・延長アダプタ
USB変換アダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13375305
品番
CP9095
参考基準価格(税別)
¥459
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
USBAをminiBに変換するアダプタです。
デジカメなどを繋ぐ時に便利です。
色
ブラック
質量(g)
6
コネクタ形状
USB A(メス) - USB mini B(オス)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
36×9×17
変換タイプ
オス - メス
注意
※製品は国内向けの民生品です。