M10 ミゾツキN(ヒクガタ(2シュ 大阪魂 13375306 M10 ミゾツキN(ヒクガタ(2シュ 大阪魂 13375306 M10 ミゾツキN(ヒクガタ(2シュ 大阪魂 13375306

ミゾツキN(ヒクガタ(2シュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) ねじの呼びdM10 注文コード13375306 品番M10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はねじの呼びd・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

形状
割りピンなどのピン類との2個使いとなります。
特徴
相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。
既製品では1種、2種とあり(規格は1種〜4種)、更に低型、高型に分かれます。
俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。

寸法(mm)(割ピン)2.5×25 溝数6 寸法S(mm)17 寸法m(mm)8 寸法n(mm)2.8 寸法w(mm)4.5 ねじの呼びdM10 寸法dw1(Φmm)16.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする