変換名人
変換名人の PCアクセサリー
変換名人の ケーブル
変換名人の 変換・延長アダプタ
AV変換ケーブル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13375348
品番
OP4748
参考基準価格(税別)
¥1,667
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
DisplayPortをminiDisplay
Portに変換するケーブルです。
モバイルモニターなどに接続する時に便利です。
色
ブラック
質量(g)
19
コネクタ形状
Display Port(オス) - mini Display Port(メス)
ケーブル長(cm)
約12
変換タイプ
オス - メス
注意
※製品は国内向けの民生品です。