大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
ドブイケイタカN(B=17
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13375376
品番
M10-12X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥829
販売価格(税別)
¥
754
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
寸法L(mm)
40
呼び径
M10-M12
寸法L1(mm)
26
寸法A(mm)
M10
寸法S(mm)
17
寸法B(mm)
M12
寸法L2(mm)
20