HIDISC
HIDISCの スマホ/タブレット関連アクセサリ
HIDISCの モバイルバッテリー/充電器
HIDISCの モバイルバッテリー
HIDISC ソーラーパネルx1/LEDライト付き 10000mAh モバイルバッテリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13375488
品番
HD-S1MB10TABK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
大容量10000mAh
バッテリー残量をLEDで表示
2台同時充電可能
保護回路(ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止)
PSE適合製品
付属品:充電用microUSBケーブル(約30cm)
バッテリー容量(mAh)
10000
質量(g)
約278
出力
USB 1:DC5V/2A、USB 2:DC5V/2A(最大合計)
入力
microUSB:DC5V/2A、TYP- C:DC5V/2A
規格
リチウムイオンポリマー
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
157×76×18
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書:
(1.04MB)