HIDISC
HIDISCの 記録メディア・メモリー
HIDISCの USBメモリ
HIDISCの USB-Aメモリ
HIDISC USB3.0 フラッシュドライブ シルバー キャップ式USB メモリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13375549
品番
HDUF114C256G3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,719
販売価格(税別)
¥
4,290
バスケットに入れる
対応OS
Windows XP/Vista/7/8/10
Linuxカーネル2.5以上, Mac OS 10.x
色
シルバー
質量(g)
約10.3
キャップタイプ
キャップ式
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
59.4 x 17 x 6.8
保証期間
1年間
記憶容量(GB)
256
インターフェイス
USB2.0/3.0
RoHS指令(10物質対応)
対応