HIDISC USB3.0 フラッシュドライブ シルバー キャップ式USB メモリ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13375558 品番 HDUF114C512G3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,219
販売価格(税別)
9,290
対応OS
Windows XP/Vista/7/8/10
Linuxカーネル2.5以上, Mac OS 10.x
シルバー 質量(g)約10.3 キャップタイプキャップ式 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)59.4 x 17 x 6.8 保証期間1年間 記憶容量(GB)512 インターフェイスUSB2.0/3.0 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする