HIDISC
HIDISCの 記録メディア・メモリー
HIDISCの USBメモリ
HIDISCの USB-Aメモリ
HIDISC USB3.0 フラッシュドライブ シルバー スライド式 USBメモリ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13375576
品番
HDUF124S16G3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
色
シルバー
質量(g)
約8.7
キャップタイプ
スライド式
対応OS
Windows2000 , XP , Vista , 7 , 8 / Linuxカーネル2.4以上 / Mac OS
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
54.2 x 19 x 8.6
保証期間
1年間
記憶容量(GB)
16
インターフェイス
USB3.0 (1.1/2.0対応)
RoHS指令(10物質対応)
対応