大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 蝶ナット
BSレイカンチョウN(R)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(8個)
寸法D(mm)
17
注文コード
13375577
品番
M3(D=17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
M3
タイプ
R
寸法H(mm)
9
寸法A(mm)
6.5
寸法D(mm)
17
寸法B(mm)
4
寸法C(mm)
3
寸法J(mm)
5
羽根幅(mm)
17
寸法G1(mm)
3
寸法G2(mm)
4