M6(D=27 BSレイカンチョウN(R) 大阪魂 13375611 M6(D=27 BSレイカンチョウN(R) 大阪魂 13375611 M6(D=27 BSレイカンチョウN(R) 大阪魂 13375611

BSレイカンチョウN(R)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 寸法D(mm)27 注文コード13375611 品番M6(D=27
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は寸法D・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る
サイズM6 タイプR 寸法H(mm)13 寸法A(mm)10 寸法D(mm)27 寸法B(mm)7 寸法C(mm)4.5 寸法J(mm)7 羽根幅(mm)27 寸法G1(mm)4 寸法G2(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする