HIDISC
HIDISCの 記録メディア・メモリー
HIDISCの SDカード
HIDISCの SDXC
HIDISC 超高速SDXCカード CLASS10 UHS-II, U3, V90対応
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
記憶容量(GB)
64
注文コード
13375786
品番
HDSDX64GCL10U3JP3V90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
記憶容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
備考
ECC機能内蔵,
動作電圧:2.7V/3.6V,
動作環境温度:-25℃〜85℃
規格
microSDXC
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
32×24×2.1
保証期間
1年間
記憶容量(GB)
64
RoHS指令(10物質対応)
対応
読取速度(MB/s)
up to 245
書込速度(MB/s)
up to 215
SDスピードクラス
CLASS10
UHSスピードクラス
UHS-II U3
ビデオスピードクラス
V90
ストレージ
exFAT