HIDISC
HIDISCの 記録メディア・メモリー
HIDISCの SDカード
HIDISCの SDXC
HIDISC 超高速SDXCカード CLASS10 UHS-II, U3, V90対応
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13375795
品番
HDSDX128GCL10U3JP3V90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
備考
ECC機能内蔵,
動作電圧:2.7V/3.6V,
動作環境温度:-25℃〜85℃
規格
microSDXC
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
32×24×2.1
保証期間
1年間
記憶容量(GB)
128
RoHS指令(10物質対応)
対応
読取速度(MB/s)
up to 245
書込速度(MB/s)
up to 215
SDスピードクラス
CLASS10
UHSスピードクラス
UHS-II U3
ビデオスピードクラス
V90
ストレージ
exFAT