HIDISC 超高速SDXCカード CLASS10 UHS-II, U3, V90対応

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13375804 品番 HDSDX256GCL10U3JP3V90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
備考
ECC機能内蔵,
動作電圧:2.7V/3.6V,
動作環境温度:-25℃〜85℃
規格microSDXC 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)32×24×2.1 保証期間1年間 記憶容量(GB)256 RoHS指令(10物質対応)対応 読取速度(MB/s)up to 245 書込速度(MB/s)up to 215 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-II U3 ビデオスピードクラスV90 ストレージexFAT

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする