大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の その他六角ナット
ステンパイロットツキ6カクナット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
13375830
品番
M10X1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
1.5
寸法S(mm)
17
寸法h(mm)
9.8
寸法k(mm)
1.8
寸法m(mm)
8
寸法dk(mm)
11.55
ねじの呼びd
M10