大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
SUSミゾツキN(タカガタ(2シュ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13375927
品番
M12ホソメ1.25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,716
販売価格(税別)
¥
2,469
バスケットに入れる
寸法(mm)
(割ピン)3.2×55
ピッチ(mm)
1.25
寸法S(mm)
19
寸法m(mm)
15
寸法n(mm)
3.5
寸法w(mm)
10
寸法m1(mm)
10
寸法de(Φmm)
17
ねじの呼びd
M12