大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
SUSミゾツキN(タカガタ(2シュ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13375936
品番
M14ホソメ1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,848
販売価格(税別)
¥
4,407
バスケットに入れる
寸法(mm)
(割ピン)3.2×28
ピッチ(mm)
1.5
寸法S(mm)
22
寸法m(mm)
16
寸法n(mm)
3.5
寸法w(mm)
11
寸法m1(mm)
11
寸法de(Φmm)
19
ねじの呼びd
M14