M22ホソメ1.5 SUSミゾツキN(タカガタ(2シュ 大阪魂 13375945 M22ホソメ1.5 SUSミゾツキN(タカガタ(2シュ 大阪魂 13375945 M22ホソメ1.5 SUSミゾツキN(タカガタ(2シュ 大阪魂 13375945

SUSミゾツキN(タカガタ(2シュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13375945 品番 M22ホソメ1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,484
販売価格(税別)
2,258
寸法(mm)(割ピン)5×40 ピッチ(mm)1.5 寸法S(mm)32 寸法m(mm)26 寸法n(mm)5.5 寸法w(mm)18 寸法m1(mm)18 寸法de(Φmm)30 ねじの呼びdM22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする