大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
SUSミゾツキN(タカガタ(2シュ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13375961
品番
M24ホソメ2.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,225
販売価格(税別)
¥
2,932
バスケットに入れる
寸法(mm)
(割ピン)5×45
ピッチ(mm)
2
寸法S(mm)
36
寸法m(mm)
27
寸法n(mm)
5.5
寸法w(mm)
19
寸法m1(mm)
19
寸法de(Φmm)
34
ねじの呼びd
M24