M30ホソメ1.5 SUSミゾツキN(タカガタ(2シュ 大阪魂 13375979 M30ホソメ1.5 SUSミゾツキN(タカガタ(2シュ 大阪魂 13375979 M30ホソメ1.5 SUSミゾツキN(タカガタ(2シュ 大阪魂 13375979

SUSミゾツキN(タカガタ(2シュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13375979 品番 M30ホソメ1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,972
販売価格(税別)
6,338
寸法(mm)(割ピン)6.3×56 ピッチ(mm)1.5 寸法S(mm)46 寸法m(mm)33 寸法n(mm)7 寸法w(mm)24 寸法m1(mm)24 寸法de(Φmm)42 ねじの呼びdM30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする