大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
SUSミゾツキN(タカガタ(2シュ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13375988
品番
M36ホソメ2.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,135
販売価格(税別)
¥
20,123
バスケットに入れる
寸法(mm)
(割ピン)6.3×71
ピッチ(mm)
2
寸法S(mm)
55
寸法m(mm)
38
寸法n(mm)
7
寸法w(mm)
29
寸法m1(mm)
29
寸法de(Φmm)
50
ねじの呼びd
M36