大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
ステンクサビナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(14個)
注文コード
13376067
品番
M4X0.7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
0.7
寸法H(mm)
4.2
寸法F(mm)
7
寸法B(mm)
10.5
ねじの呼び
M4