M10X1.5 ステンクサビナット 大阪魂 13376110 M10X1.5 ステンクサビナット 大阪魂 13376110 M10X1.5 ステンクサビナット 大阪魂 13376110

ステンクサビナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3個) 注文コード 13376110 品番 M10X1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)1.5 寸法H(mm)10 寸法F(mm)14 寸法B(mm)21 ねじの呼びM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする