M12X1.75 ステンクサビナット 大阪魂 13376119 M12X1.75 ステンクサビナット 大阪魂 13376119 M12X1.75 ステンクサビナット 大阪魂 13376119

ステンクサビナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 13376119 品番 M12X1.75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)1.75 寸法H(mm)11.5 寸法F(mm)17 寸法B(mm)25 ねじの呼びM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする